Eriks
NORGREN

NORGREN Plug kunststof C00041200 Ø12

  • ERIKS:11584485
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ Pneufit® C biedt een breed gamma van meer dan 1000 insteekkoppelingen uit composietmateriaal die complementair zijn aan de messing insteekkoppelingen Pneufit®
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduurq
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
▪ Alle BSP schroefdraad is voorzien van synthetisch afdichtingsmiddel zonder PTFE. Herbruikbare O-ringen op paralleldraad voor een snelle afdichting
▪ Binnen en buiten zeskant bij rechte inschroefkoppelingen
▪ Aangegoten bevestigingsgaten
▪ Nieuw is ook de Miniatuur Pneufit® M reeks, een uiterst compact alternatief wanneer inbouwruimte een belangrijke rol speelt
Opslaan in lijst

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0004
Fabrikant ID
C00041200
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
12 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C