Eriks
NORGREN

NORGREN Plug C00120600 Ø6

  • ERIKS:11584488
Image 1
▪ Norgren Pneufit® C insteekkoppelingen zijn gebruiksklaar, snel te monteren zonder gereedschap en hebben een grote doorlaat
▪ RVS spanklemringen voor leidingen uit nylon of polyurethaan (85, 95 of 98 durometer)
▪ Kwaliteitsafdichting door gebruik van siliconenvrije U-pakkingen
▪ Vernikkelde messing onderdelen voor weerstand aan corrosie en vervuiling en met lange levensduur
Opslaan in lijst

€ 1,76/ stukexcl. btw

€ 2,13incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Pneufit C
Type
C0012
Fabrikant ID
C00120600
Vorm
Rechte vorm
Materiaal
PBT
Buitendiameter leiding
6 mm
Werkdruk
van -0.9 tot 10 bar
Bedrijfstemperatuur
van 0 tot 60 °C