Eriks
NORGREN

NORGREN plaat+ventielen DM/49/MDZ89J/T2 NC-2xG1/8-220/240VAC

  • ERIKS:11575630
Image 1
Opslaan in lijst

€ 882,03/ stukexcl. btw

€ 1.067,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/49
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
220/240 VAC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht