Eriks
NORGREN

NORGREN plaat+ventielen DM/49/MAZ13J/T2 NC-2xG1/8-24VDC

  • ERIKS:11575612
Image 1
Opslaan in lijst

€ 354,56/ stukexcl. btw

€ 429,02incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/49
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Werkdruk
van 0 tot 10 bar
Bediening
Elektrisch
Functie
3/2 Normaal gesloten
Bedrijfsspanning
24 VDC
Elektrische aansluiting
22mm Industriële standaard
Beschermingsklasse
IP65
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Medium
Perslucht