Eriks
NORGREN

NORGREN Overdrukklep Excelon® V74G-6GK-NMN G3/4 0,3-10bar

  • ERIKS:11584386
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging: vergrendelbaar met beschermkap
▪ Voorkomt te hoge werkdrukken
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
Opslaan in lijst

€ 190,08/ stukexcl. btw

€ 230,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
V74G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -34 tot 80 °C