€ 190,08/ stukexcl. btw
€ 230,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | V74G |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Drukbereik | van 0.7 tot 17 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Maximale werkdruk | 17 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -34 tot 80 °C |