€ 62,93/ stukexcl. btw
€ 76,15incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | V72G |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/8 in |
Drukbereik | van 0.3 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Afsluitbaar | Ja |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | Neopreen |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -34 tot 65 °C |