Eriks
NORGREN

NORGREN Overdrukklep Excelon® V72G-2GK-NMN G1/4 0,3-10bar

  • ERIKS:11584377
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging: vergrendelbaar met beschermkap
▪ Voorkomt te hoge werkdrukken
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
V72G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Neopreen
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 65 °C