Eriks
NORGREN

NORGREN Overdrukklep Excelon® V72G-2GK-NFN G1/4 0,3-4bar

  • ERIKS:11584376
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Instelknop met borging: vergrendelbaar met beschermkap
▪ Voorkomt te hoge werkdrukken
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
Opslaan in lijst

€ 62,93/ stukexcl. btw

€ 76,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
V72G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Nee
Afsluitbaar
Ja
Maximale werkdruk
20
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -34 tot 65 °C