€ 16,58/ stukexcl. btw
€ 20,06incl. btw
20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/1500 |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Doorlaat bij 6 Bar | 4707 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Sleutelwijdte | 30.5 mm |
Materiaal inlage | Sinterbrons |