Eriks
NORGREN

NORGREN Ontluchtpoortfilter M/1512 G1/4

  • ERIKS:11612019
Image 1
▪ Demperelement uit gesinterd brons
▪ Voorkomt binnendringen van verontreinigingen
Opslaan in lijst

€ 14,60/ stukexcl. btw

€ 17,67incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
M/1500
Materiaal huis
Aluminium legering
Doorlaat bij 6 Bar
2344 l/min
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. werkdruk in Bar
10 bar
Sleutelwijdte
23.5 mm
Materiaal inlage
Sinterbrons