€ 11,12/ stukexcl. btw
€ 13,46incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | M/1500 |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Doorlaat bij 6 Bar | 840 l/min |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/8 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. werkdruk in Bar | 10 bar |
Sleutelwijdte | 15 mm |
Materiaal inlage | Sinterbrons |