Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Verzorgingseenheid BL68-808 G1 0.4-8bar auto aftap

  • ERIKS:11586961
Image 1
Opslaan in lijst

€ 755,59/ stukexcl. btw

€ 914,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
BL68
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Automatisch
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C