Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Verzorgingseenheid BL64-628 G3/4 0.3-10bar handaftap

  • ERIKS:11586957
Image 1
Opslaan in lijst

€ 362,12/ stukexcl. btw

€ 438,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
BL64
Functie
Filter-drukregelventiel-olienevelaar
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Met manometer
Ja
Aftaptype
Handmatig
Materiaal reservoir
Aluminium
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Instelbereik
0.3 - 10 bar