Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Ultraire ademluchtfilter FFV68-808 G1 auto aftap 0,01µm

  • ERIKS:11586588
Image 1
▪ FFV68 zijn twee afzonderlijke aan elkaar gekoppelde filters (F68C/H en F68V/Y)
▪ Uiterst efficiënte coalescentie filterelement met actieve kool
▪ Actieve kool zorgt voor verwijdering oliegeur, echter niet van koolmonoxyde en soortgelijke giftige gassen
▪ Afsluiter vergrendelbaar in open of gesloten stan
Opslaan in lijst

€ 1.407,08/ stukexcl. btw

€ 1.702,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
FFV68
Materiaal huis
Aluminium
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1 in
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 65 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal filterelement
Aktiefkool