€ 259,71/ stukexcl. btw
€ 314,25incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/01/2028Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | F68G |
Materiaal huis | Aluminium |
Filterfijnheid | 25 µm |
Aftaptype | Handmatig |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal filterelement | Gesinterd plastic |