€ 319,79/ stukexcl. btw
€ 386,95incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | F68G |
Materiaal huis | Aluminium |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Nitril rubber |
Materiaal filterelement | Gesinterd plastic |