Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus standaard filter F68G-AGN-AR3 G1.1/4-auto aftap 40µm

  • ERIKS:11580998
Image 1
▪ Effectieve verwijdering van vloeistofdruppels en vaste deeltjes
▪ Groot oppervlak filterelement voor minimum drukval
Opslaan in lijst

€ 436,54/ stukexcl. btw

€ 528,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F68G
Materiaal huis
Aluminium
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1.1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic