Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus standaard filter F68G-6GN-MR3 G3/4 handaftap 40µm

  • ERIKS:11580994
Image 1
▪ Effectieve verwijdering van vloeistofdruppels en vaste deeltjes
▪ Groot oppervlak filterelement voor minimum drukval
Opslaan in lijst

€ 342,47/ stukexcl. btw

€ 414,39incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F68G
Materiaal huis
Aluminium
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic