Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus standaard filter F64G-6GN-MD3 G3/4 handaftap 40µm

  • ERIKS:11580970
Image 1
▪ Effectieve verwijdering van vloeistofdruppels en vaste deeltjes
▪ Groot oppervlak filterelement voor minimum drukval
Opslaan in lijst

€ 253,76/ stukexcl. btw

€ 307,05incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F64G
Materiaal huis
Zinklegering
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Handmatig
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic