€ 441,27/ stukexcl. btw
€ 533,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | F64G |
Materiaal huis | Zinklegering |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Filterfijnheid | 40 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Nitril rubber |
Materiaal filterelement | Gesinterd plastic |