Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus standaard filter F64G-2GN-AD3 G1/4 auto aftap 40µm

  • ERIKS:11580955
Image 1
▪ Effectieve verwijdering van vloeistofdruppels en vaste deeltjes
▪ Groot oppervlak filterelement voor minimum drukval
Opslaan in lijst

€ 333,60/ stukexcl. btw

€ 403,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F64G
Materiaal huis
Zinklegering
Draadtype poort
Parallel (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Filterfijnheid
40 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Gesinterd plastic