€ 962,43/ stukexcl. btw
€ 1.164,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | F68H |
Materiaal huis | Aluminium |
Draadtype poort | Parallel (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Filterfijnheid | 0.01 µm |
Aftaptype | Automatisch |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 65 °C |
Max. bedieningsdruk | 17 bar |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal afdichting | Nitril rubber |
Materiaal filterelement | Kunststof vezel |