Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Puraire filter F68C-NND-AR0 G1/2 auto aftap 0.01µm

  • ERIKS:11584511
Image 1
▪ Uiterst efficiënte coalescentie filters
▪ Coalescentie filterelement verwijdert sub-micron deeltjes en zet olie- en waternevel om in vloeistof
▪ Vervuilingsindicator standaard
Opslaan in lijst

€ 567,93/ stukexcl. btw

€ 687,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
F68C
Materiaal huis
Aluminium
Filterfijnheid
0.01 µm
Aftaptype
Automatisch
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 65 °C
Max. bedieningsdruk
17 bar
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal afdichting
Nitril rubber
Materiaal filterelement
Kunststof vezel