€ 505,58/ stukexcl. btw
€ 611,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | V68H |
Drukbereik | van 0.3 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 20 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |