€ 292,81/ stukexcl. btw
€ 354,30incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | V64H |
Drukbereik | van 1 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |