€ 350,29/ stukexcl. btw
€ 423,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | V64H |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Drukbereik | van 1 tot 10 bar |
Met manometer | Nee |
Max. ingangsdruk | 17 bar |
Materiaal afdichting | Synthetisch rubber |
Materiaal behuizing | Zink |
Temperatuurbereik | van -20 tot 80 °C |