Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Overdrukklep V64H-4GD-RMN G1/2 1-10bar

  • ERIKS:11584365
Image 1
▪ Olympian overdrukkleppen beschermen pneumatische systemen tegen te hoge druk
▪ Nauwkeurig met een grote ontluchtingscapaciteit
▪ Ontluchtingspoort met aansluitdraad voor geluiddemper of leiding
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
Opslaan in lijst

€ 312,06/ stukexcl. btw

€ 377,59incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
V64H
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 1 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
17 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C