Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus Overdrukklep V64H-4GD-RFN G1/2 0.3-4bar

  • ERIKS:11584364
Image 1
▪ Olympian overdrukkleppen beschermen pneumatische systemen tegen te hoge druk
▪ Nauwkeurig met een grote ontluchtingscapaciteit
▪ Ontluchtingspoort met aansluitdraad voor geluiddemper of leiding
▪ Norgren drukaflaatkleppen voldoen aan categorie 0 (S.E.P.) en categorie 1 van de Drukapparatuurrichtlijn 97/23/EG.
Opslaan in lijst

€ 336,97/ stukexcl. btw

€ 407,73incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
V64H
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Nee
Maximale werkdruk
17
Materiaal behuizing
Zink
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C