Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R68G-NNK-RLN 0.4-8bar

  • ERIKS:11584825
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 208,48/ stukexcl. btw

€ 252,26incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R68G
Drukbereik
van 0.4 tot 8 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C