Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R68G-6GT-RSN G3/4 0.7-17bar

  • ERIKS:11584814
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 330,91/ stukexcl. btw

€ 400,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R68G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.7 tot 17 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C