Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R68G-6GK-NLN G3/4 0.4-8bar

  • ERIKS:11584812
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 532,23/ stukexcl. btw

€ 644,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R68G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Drukbereik
van 0.4 tot 8 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
20 bar
Materiaal afdichting
Synthetisch rubber
Materiaal behuizing
Aluminium
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C