Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R64G-NNT-RSN 0.7-17bar

  • ERIKS:11584811
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 155,38/ stukexcl. btw

€ 188,01incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R64G
Drukbereik
van 0.7 tot 17 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
17 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C