Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R64G-4GK-RMN G1/2 0.3-10bar

  • ERIKS:11584802
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 192,38/ stukexcl. btw

€ 232,78incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R64G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.3 tot 10 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
17 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C