Eriks
NORGREN

NORGREN Olympian Plus drukregelventiel R64G-4GK-NFN G1/2 0.3-4bar

  • ERIKS:11584799
Image 1
▪ Diafragma met uitgebalanceerde regelklep zorgt voor goede regelkarakteristiek
▪ Gebruiksvriendelijk met goed bedienbare instelknop met borging
Opslaan in lijst

€ 387,72/ stukexcl. btw

€ 469,14incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Olympian Plus
Type
R64G
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Drukbereik
van 0.3 tot 4 bar
Met manometer
Nee
Max. ingangsdruk
17 bar
Materiaal afdichting
NBR
Materiaal behuizing
Zinklegering
Temperatuurbereik
van -20 tot 80 °C