€ 2.145,99/ stukexcl. btw
€ 2.596,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | L22 |
Draadtype poort | NPT |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal reservoir | Roestvaststaal (RVS) |
Materiaal huis | Roestvaststaal (RVS) |
Afdichting materiaal | Nitril rubber |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.2 l |