€ 291,91/ stukexcl. btw
€ 353,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | L64C |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal huis | Zinklegering |
Afdichting materiaal | Nitril rubber |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.2 l |
€ 110,47/ stukexcl. btw
€ 133,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 04/12/2026