€ 367,62/ stukexcl. btw
€ 444,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | L17 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1 in |
Materiaal reservoir | Aluminium legering |
Materiaal huis | Aluminium legering |
Afdichting materiaal | NBR |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.5 l |