Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Oil-fog L17-600-OP9G G3/4

  • ERIKS:11584048
Image 1
Opslaan in lijst

€ 367,62/ stukexcl. btw

€ 444,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
L17
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/4 in
Materiaal reservoir
Aluminium
Materiaal huis
Aluminium legering
Afdichting materiaal
NBR
Maximale werkdruk
17
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 80 °C
Inhoud reservoir
0.5 l