Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Oil-fog Excelon® L73C-3GP-ETN G3/8

  • ERIKS:11584113
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
Opslaan in lijst

€ 362,20/ stukexcl. btw

€ 438,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L73
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting materiaal
Neoprene®
Aftaptype
Geen
Maximale werkdruk
10
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.1 l