Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Oil-fog Excelon® L72C-3GP-EDN G3/8

  • ERIKS:11584102
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 254,44/ stukexcl. btw

€ 307,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/03/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L72C
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
3/8 in
Materiaal reservoir
Zink
Materiaal huis
Zink
Afdichting materiaal
Geolast®
Aftaptype
Geen
Maximale werkdruk
17
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Inhoud reservoir
0.065 l