€ 189,25/ stukexcl. btw
€ 228,99incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L72C |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Zink |
Afdichting materiaal | Geolast® |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.065 l |