Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Oil-fog Excelon® L72C-2AP-QDN NPT1/4

  • ERIKS:11584099
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 357,95/ stukexcl. btw

€ 433,12incl. btw

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L72C
Draadtype poort
NPT
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal reservoir
Zink
Materiaal huis
Zink
Afdichting materiaal
Geolast®
Aftaptype
Handmatig
Maximale werkdruk
17
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 65 °C
Inhoud reservoir
0.065 l