€ 327,27/ stukexcl. btw
€ 396,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | L68M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting materiaal | Nitril rubber |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.5 l |
€ 218,32/ stukexcl. btw
€ 264,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026