€ 230,78/ stukexcl. btw
€ 279,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Olympian Plus |
Type | L64M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/2 in |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal huis | Zinklegering |
Afdichting materiaal | Nitril rubber |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.2 l |
€ 101,62/ stukexcl. btw
€ 122,96incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026