€ 93,85/ stukexcl. btw
€ 113,56incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | L07 |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 1/4 in |
Materiaal reservoir | Polycarbonaat |
Materiaal huis | Zink |
Afdichting materiaal | Neoprene® |
Maximale werkdruk | 10 |
Bedrijfstemperatuur | van -20 tot 50 °C |
Inhoud reservoir | 0.031 l |
Gewicht | 120 g |