Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Micro-fog L07-200-MPAG G1/4

  • ERIKS:23596633
Image 1
▪ Micro-fog smeertoestellen zorgen voor extra fijne verdeling van oliedruppels voor toepassing bij pneumatische aandrijvingen
▪ Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 111,02/ stukexcl. btw

€ 134,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 05/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
L07
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/4 in
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Zinklegering
Afdichting materiaal
Neoprene®
Maximale werkdruk
10
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.031 l