Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Micro-fog L07-100-MPQG G1/8

  • ERIKS:11584042
Image 1
▪ Micro-fog smeertoestellen zorgen voor extra fijne verdeling van oliedruppels voor toepassing bij pneumatische aandrijvingen
▪ Doorzichtig reservoir voor 360° zichtbaarheid
Opslaan in lijst

€ 95,41/ stukexcl. btw

€ 115,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
L07
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/8 in
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Zink
Afdichting materiaal
Neoprene®
Maximale werkdruk
10
Bedrijfstemperatuur
van -20 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.031 l
Gewicht
130 g