€ 366,31/ stukexcl. btw
€ 443,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | NORGREN |
Serie | Excelon |
Type | L74M |
Draadtype poort | BSPP (G) |
Poortaansluiting | 3/4 in |
Materiaal reservoir | Aluminium |
Materiaal huis | Aluminium |
Afdichting materiaal | Neoprene® |
Aftaptype | Geen |
Maximale werkdruk | 17 |
Bedrijfstemperatuur | van -34 tot 80 °C |
Inhoud reservoir | 0.2 l |
€ 149,05/ stukexcl. btw
€ 180,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026