Eriks
NORGREN

NORGREN Olienevelaar Micro-fog Excelon® L74M-4GP-EPN G1/2

  • ERIKS:11584137
Image 1
▪ Excelon is toepasbaar als zelfstandige eenheid of direct koppelbaar aan andere functieeenheden
▪ Smeringssensor zorgt voor constante olie-luchtverhouding bij variabele doorstroming
▪ Oliedruppelaar met 360° zichtbaarheid
▪ Micro-fog plug-in smeertoestellen voor toepassingen in aandrijvingen en dergelijke
Opslaan in lijst

€ 273,32/ stukexcl. btw

€ 330,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
NORGREN
Serie
Excelon
Type
L74M
Draadtype poort
BSPP (G)
Poortaansluiting
1/2 in
Reservoirbescherming
Metaal
Materiaal reservoir
Polycarbonaat
Materiaal huis
Aluminium
Afdichting materiaal
Neoprene®
Aftaptype
Geen
Maximale werkdruk
10
Bedrijfstemperatuur
van -34 tot 50 °C
Inhoud reservoir
0.2 l
Onderdelen & accessoires
Product Image

NORGREN Service Kit L74M-KIT

  • Eriks:11585329
  • Manufacturer:L74M-KIT

€ 149,05/ stukexcl. btw

€ 180,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026